| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1349796 Herst.-Nr.: 33443 EAN/GTIN: 4019976334435 |
| |
|
| | |
| Mit dem Iomega ScreenPlay Pro Multimedia-Laufwerk können Sie auf dem Fernseher daheim wie unterwegs problemlos gespeicherte Videos und Musik abspielen und digitale Fotos anschauen - ohne dazu einen Computer anschließen zu müssen. Die ausgegebenen Video- und Audiosignale sind von hoher Qualität. Das Laufwerk arbeitet mit hoher USB 2.0-Übertragungsrate und lässt sich bei laufendem Betrieb anschließen und abklemmen, was den Bedienkomfort erhöht. Iomega ScreenPlay Pro Multimedia Drive - AV-Player - 300 GB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.8 cm | | Tiefe | 22.2 cm | | Höhe | 15.2 cm | | Gewicht | 1.2 kg | | Gerätetyp | AV-Player | | Schlüsselfunktionen | Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, externe HDD-Funktion, digitaler Video-Player | | Externe Steuereinheiten | Fernbedienung | Video | Wiedergabeformate | MPEG-4, DivX, XviD, MPEG-2, MPEG-1, AVI | Systemanforderungen | Betriebssystem | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, Apple MacOS 9.2 oder höher | Konnektivität | Verbindungen | USB 2.0 ¦ Audio Line-Out - RCA ¦ Composite-Video-Ausgang - RCA ¦ IEEE 1394 (FireWire) ¦ S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig | Standbilder | Standbildformate | JPEG | Digital Audio | Audioformate | WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, MP3, AC-3 | Digitalspeicher | Kapazität | 300 GB | Bildschirm | Unterstützte TV-Standards | NTSC, PAL | Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Speicherlaufwerkkapazität | 300 GB | | Speicherlaufwerk-Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) - eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |