|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-1367557 Herst.-Nr.: WK 42.07 EAN/GTIN: 4211129648202 |
| |
|
|  |  |
 | In Form und Funktion sind Wasserkocher von petra-electric das Maß aller Dinge. Die Qualitätsprodukte stehen für erstklassiges Design, modernste Technik und hohen Bedienungskomfort und repräsentieren eine neue Generation. LEISTUNGSMERKMALE Edelstahl-Topf mit praktischer Ausgießtülle CentralCordless-Technik: abnehmbarer Topf mit um 360°-drehbarer Steckverbindung KochStoppAutomatik Automatische Abschaltung bei Abnahme vom Sockel und beim Umschließen des Griffes Trockengeh- und Überhitzungsschutz Verdecktes Heizelement Wasserstandsanzeige Verriegelbarer Sicherheitsdeckel Einhand-Deckelöffnung Start/Stopp-Taste Kontrollleuchte Sockel mit Kabelaufwicklung und integriertem Netzanschluss petra-electric WK 42 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 1.8 kW - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Wasserkocher |  | Kapazität | 1.7 Liter | Herstellergarantie | Garantie | 1 Jahr | Energieversorgung | Stromverbrauch | 1.8 kW |  | Spannung | 230 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |