Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1450183
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     CC.GPS02.010
EAN/GTIN:
     4718235700713
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Behalten Sie Ihr GPS Signal auch unter den schwierigsten Umständen - Sie brauchen nur die externe Antenne verbinden. Zudem sind einige moderne Autos mit einer besonderen Windschutzscheibe ausgestattet (Schutz vor ultravioletten Strahlen), diese können auch das GPS Signal reduzieren - mit der externen GPS Antenne behalten Sie jederzeit das volle Signal.
Acer - Antenne - Navigation - Pkw - für Acer d100, d140, d150, d160, e310, n35, n35 GPS, n35 GPS Lite, n35 GPS TMC, p610
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
105 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2 m
Antenne
Kompatibilität
GPS
Funktionen
Magnetische Halterung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer d100, d140, d150, d160, e310, n35, n35 GPS, n35 GPS Lite, n35 GPS TMC, p610
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - MMCX
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.