Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1462435
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044191
EAN/GTIN:
     4007249441911
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
FM Zimmerantenne
Radio-Antenne
Diese smarte "Zimmerantenne, Radio, 30 dB" vereint Funktionalität und modernes Design auf besondere Weise und führt Sie in neue Antennendimensionen. Der integrierte Verstärker dieser mit ausgereifter Technik ausgestatteten Antenne sorgt stets für einen klaren und kräftigen Empfang und verwöhnt Sie mit erlesenen Tönen. Dazu besitzt die Antenne einen Koax-FM/AM-Schraubanschluss für Radio und Tuner und lässt sich dank eines griffigen Drehreglers im Bereich von 0 - 30 dB verstärken. Dies garantiert Ihnen eine individuelle Einstellung und verhindert störende Übersteuerungen. Ein rauschender Empfang gehört somit der Vergangenheit an. Das 1 m lange Antennenkabel gibt Ihnen die Möglichkeit, die Antenne dort aufzustellen, wo Sie es wollen. Stellen Sie sich diese platzsparende und außergewöhnliche Antenne mit dem 1,5 m langen Netzanschlusskabel ruhig in die Wohnung und betrachten das schmucke Stück als exklusives Accessoire Ihrer Inneneinrichtung.
Hama - Antenne - Radio - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.5 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Antenne
Kompatibilität
AM, FM
Verstärker
Eingebaut
Antennenverstärkung
0dB ... +30dB
Frequenzbereiche/Kanäle
FM: 88 - 108 MHz
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: am fm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.