Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Mita KM C3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1466304
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102F03NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Drucken, kopieren, scannen in Farbe und optional faxen: Wenn Sie nicht nur in s/w, sondern auch in Farbe deutliche Akzente setzen möchten, dann sind die Multifunktionssysteme von Kyocera wie gemacht für Sie. Denn sie bieten einerseits alle Vorteile von s/w-Systemen in puncto Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit, andererseits bieten sie auch die Vielseitigkeit des Farbdrucks in perfekter Office-Qualität. Ob Booklets oder Präsentationen, ob kleine oder große Druckvolumen - die multifunktionalen Leistungsträger genügen allen Ansprüchen eines modernen Bürobetriebs und zeigen insbesondere bei hohem Arbeitsaufkommen ihre außergewöhnlichen Vorzüge. Dank der schnellsten Aufwärmzeit in ihrer Klasse gibt es keine längeren Wartezeiten mehr. Damit beschleunigen sie die Arbeit in Ihrer Abteilung und bieten höchste Effizienz und Vielseitigkeit bei der Weiterverarbeitung Ihrer Dokumente. So werden die Alleskönner schnell zu unverzichtbaren und hochproduktiven Helfern im Büro.
Kyocera Mita KM C3225 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 32 Seiten/Min. (Drucken) - 1100 Blatt - parallel, USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Kopierertyp
Digital
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Ausdrucke
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0, LAN
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
1 GB 1 GB
Max. unterstützter Speicher
1 GB 1 GB
Festplattenlaufwerk
40 GB
Verschiedenes
Kompatible Standards
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001
Aufwärmzeit
45 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
7.9 Sek.
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
840 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
270 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
53.3 dBA (Leerlauf) / 65.6 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.5 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
74.5 cm
Gewicht
98 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Automatische Papierauswahl, automatische Farbauswahl
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, KPDL3, KC-GL
Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Standardmedienkapazität
1100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - 305 mm x 457 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Max. Medienkapazität
4100 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows 95, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, UNIX, Linux, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, Apple MacOS X 10.2 oder später
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x parallel ¦ 1 x LAN
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.244,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.533,62*
€ 6.585,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.478,42*
€ 6.519,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.319,71*
€ 6.330,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.244,00*
€ 6.240,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.