Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMN B 122plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1518857
Hersteller:
     FMN
Herst.-Nr.:
     22XX-2970
EAN/GTIN:
     4028176001689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandtelefon
fmn communications wandtelefon
wandtelefon
FMN B 122plus ist ein komfortables Wandtelefon für den gewerblichem Einsatz. Das Telefon ist mit einer Tastatur ausgestattet und beherrscht beide gängigen Wahlverfahren (Impuls und Mehrfrequenz), so dass es flexibel sowohl als Einzelgerät als auch an einer analogen Telefonanlage eingesetzt werden kann. Komfortmerkmale wie Rufnummernspeicher, Kurzwahl und One-Touch-Wahlmöglichkeiten mit fest vordefinierten Rufnummern runden das Angebot ab. Der kompakte, geschlossene Korpus aus Kunststoff passt in Größe und Design in jedes Ambiente und an jede Wand: Mit nur zwei Schrauben und ohne Öffnen des Telefons befestigen Sie es überall dort, wo Sie telefonieren wollen, Tischtelefone aber zu unpraktisch wären.
FMN B 122plus - Telefon mit Schnur - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Hellgrau
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, PIN Code
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Funktionsknöpfe
Programmtaste, Wahlwiederholungstaste, R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Klingeleinstellung
Ja
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
10
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
0.7 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.