Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1519834
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8735-019
EAN/GTIN:
     5706991005622
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Jabra Schnelltrennkupplung (QD) mit 3,5mm Klinkenanschluss für Alcatel, mit Anruf annehmen/beenden/stummschalten-Funktion.
Jabra - Headset-Kabel - Quick Disconnect männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - für Alcatel 8 Series IPTouch 4038, 4068
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Headset-Kabel
Konnektivität
Anschluss
Quick Disconnect - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alcatel 8 Series IPTouch 4038, 4068
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.