Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-T7710NE-B Digitaltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1536289
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-T7710NE-B
EAN/GTIN:
     5025232261895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Systemtelefon KX-T7710 von Panasonic ist elegant, einfach bedienbar und besonders kostengünstig. Mit seinem großen, komfortablen Zielwahl-Tastenfeld, dem Leuchtelement für Nachrichten/Rufsignal und dem Datenport eignet sich das KXT7710 perfekt für das Büro oder als Hoteltelefon.
Panasonic KX-T7710NE-B - Digitaltelefon - dreiweg Anruffunktion - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Datenanschluss
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Programmtaste, R-Taste (Flash / Hookflash), Pausenknopf, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
8
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
0.6 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-TG6811GA
ab € 25,58*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6811GB
ab € 25,84*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6811GS
ab € 25,92*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6812GB
ab € 42,07*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6821GA
ab € 28,96*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6821GB
ab € 33,15*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6821GS
ab € 33,07*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6822GS
ab € 45,09*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6822GB
ab € 49,24*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6823GS
ab € 66,42*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6823GB
ab € 66,07*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6824GB
ab € 82,37*
Zubehör
Panasonic
KX-TGA681EXA
ab € 22,68*
Zubehör
Panasonic
KX-TGA681EXB
ab € 22,67*
Zubehör
Panasonic
KX-TGA681EXS
ab € 22,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.