Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bluetooth V2.0 Earclip Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1655030
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0005
EAN/GTIN:
     4260113565476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
LogiLink Bluetooth V2.0 Earclip Headset - Headset - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.1 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
9 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Ladekabel
Stromversorgung
Kapazität
80 mAh
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
200 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Über dem Ohr angebracht - monaural
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 2.0 EDR
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
10 m
Funkfrequenzbereich
2.4 - 2.48GHz
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.