Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech PC Headset 960 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1681340
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000100
EAN/GTIN:
     5099206008441
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Für professionelle Anwender, die den ganzen Tag lang am Telefon sind – und zwischen Telefongesprächen gerne Musik hören. Das Headset 960 ist sofort einsatzbereit: Einfach nur über den USB-A-Anschluss an einen PC oder Mac anschließen. Genießen Sie digitale Klangqualität und ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung, die das Geschehen im Hintergrund herausfiltert und klare Unterhaltungen ermöglicht. Das verstellbare Mikrofon lässt sich zur Seite drehen, wenn es nicht benötigt wird. Das stylische Kopfbügel-Design umfasst extraweiche Ohrpolster für eine bequeme Passform.
Logitech PC Headset 960 USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Packungstyp
OEM
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000593
€ 8,65*
Zubehör
Logitech
981-000350
€ 13,68*
Zubehör
Logitech
981-000589
€ 15,44*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 80,51*
Zubehör
Logitech
981-000475
€ 20,44*
Zubehör
Logitech
981-000406
€ 22,19*
Zubehör
Logitech
981-000480
€ 32,25*
Zubehör
Logitech
981-000575
€ 39,68*
Zubehör
Logitech
981-000519
€ 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.