Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Halterung für Navigator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1698894
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-10908-00
EAN/GTIN:
     0753759067304
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
PKW-Navigationsgerät
Mit dieser tragbaren Haftungshalterung befestigen Sie das GPS-Gerät sicher auf einer Oberfläche im Fahrzeug.
Garmin - Halterung für Navigator - für nüvi 20X, 25X, 26X, 27X, 300, 310, 350, 360, 370, 500, 510, 550; zumo 660
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Halterung
Geeignet für Installation
Fahrrad
Bestimmt für
Navigator
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin nüvi 200, 200W, 205, 205T, 205W, 205WT, 250, 250W, 255, 255T, 255W, 255WT, 260, 260W, 265, 265T, 265W, 265WT, 270, 275T, 300, 300T, 310, 310T, 350, 350T, 360, 360t, 370, 370T, 500, 510, 550 ¦ Garmin StreetPilot c510, c530, c550, c580, i2, i3, i5 ¦ Garmin zumo 660
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.