| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-1719859 Herst.-Nr.: E147211 EAN/GTIN: 5711045635335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elo - Befestigungskit (Klammer) - für Flachbildschirm - für Elo 1739, 19XX; Entuitive 3000 Series; Open-Frame Touchmonitors 17XX, 1937 Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Klammer | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Elo 1739L, 1937L, 1939L, 1991L ¦ Elo Entuitive 3000 Series 1739L, 1939L ¦ Elo Open-Frame Touchmonitors 1739L CarrollTouch, 1790L, 1937L AccuTouch, 1937L IntelliTouch Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |