Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel HL-50B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1751877
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000198.9
EAN/GTIN:
     5099113901989
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Hähnel HL-50B - Kamerabatterie - Li-Ion - 850 mAh - für Olympus D-785, TG-860; Stylus Tough TG-810, 860, 870; Stylus Traveller SZ-17; Tough TG-625
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
850 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Olympus Li-50B
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus D-750, D-755, D-760, D-785, DZ-105, SH-21, SP-720UZ, SP-720UZ iHS, SP-800UZ, SP-810UZ, SZ-10, SZ-11, SZ-12, SZ-14, SZ-15, SZ-16, SZ-31MR IHS, TG-830, TG-860, VG-170, VH-410, VH-510, VR-340, VR-350, VR-360, VR-370, XZ-1, XZ-10 ¦ Olympus µ[MJU:] 1010, 1020, 1030 SW, 9000, TOUGH-6000, TOUGH-6020, TOUGH-8000, TOUGH-8010 ¦ Olympus Smart VG-170 ¦ Olympus Stylus 1010, 1020, 1030SW, 9000, SZ-11, SZ-14, SZ-15, SZ-16, Tough 6000, Tough 6020, Tough 8000, Tough 8010 ¦ Olympus Stylus Creator XZ-10 ¦ Olympus Stylus Smart VG-190, VH-520, VR-370 ¦ Olympus Stylus Tough TG-630, TG-630 iHS, TG-810, TG-830, TG-830 iHS, TG-835, TG-850, TG-860, TG-870 ¦ Olympus Stylus Traveller SZ-15, SZ-16, SZ-17, SZ-31MR ¦ Olympus Tough TG-610, TG-620 iHS, TG-625, TG-830, TG-830 iHS ¦ Olympus Traveller SZ-31MR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.