Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Garmin Dashboard Disk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1755584
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-10646-01
EAN/GTIN:
     0753759050795
Jedes Garmin-Produkt wurde entwickelt, um den anspruchsvollsten Standard zu erfüllen: die Zufriedenheit der Kunden. Aus diesem Grund werden Garmin-Geräte so hergestellt, dass sie Ihnen über Jahre hinweg zuverlässige Dienste leisten, mit intuitiven Funktionen, in die Sie mit der Zeit hineinwachsen können - und das alles zu einem Preis, den Sie sich leisten können.
Garmin Dashboard Disk - Klebescheibe (Packung mit 2) - für Dakota 20; nüvi 20X, 215, 25X, 26X, 27X, 310, 350, 360, 370, 500, 510, 550; zumo 550, 660
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Produkttyp
Klebescheibe
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Dakota 20 ¦ Garmin nüvi 200, 200W, 205, 205T, 205W, 205WT, 215, 250, 250W, 255, 255T, 255W, 255WT, 260, 260W, 265, 265T, 265W, 265WT, 270, 275T, 300, 310, 350, 350T, 360, 360t, 370, 370T, 500, 510, 550 ¦ Garmin StreetPilot c530, i2, i3, i5 ¦ Garmin zumo 550, 660
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.