Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia CP-294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1774399
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     02705R9
EAN/GTIN:
     6417182912351
Suchbegriffe:
Nokia Smartphone Schutzhülle
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Mit dieser attraktiven Tasche erhalten Sie ein elegantes Accessoire und Schutz für Ihr mobiles Gerät. Ein Schmuckanhänger und eine stilvolle grosse Öse unterstreichen das markante Design.
Nokia CP-294 - Tasche für Mobiltelefon - Gewebe - pink - für Nokia 16XX, 26XX, 31XX, 5500, 5610, 61XX, 62XX, 63XX, 6500, 73XX, 8800, E51, E65, N81, N95
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Material
Gewebe
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Gürtelschlaufe
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1600, 1650, 2100, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 2630, 2650, 2652, 2760, 3100, 3109 classic, 3110 classic, 3200, 3220, 3230, 3250 XpressMusic, 3500 classic, 3510, 3510i, 5100, 5140, 5140i, 5200, 5300 XpressMusic, 5500, 5500 Sport, 5610 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 6020, 6021, 6030, 6060, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6101b, 6103, 6111, 6120 classic, 6121 classic, 6125, 6131, 6233, 6233i, 6260, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6310, 6310i, 6500 slide, 6610, 6610i, 6820, 6820i, 6822, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7360, 7373, 7380, 7390, 7600, 7610, 7650, 8800, E50-1, E50-2, E51, E65, N70, N70 MTV Black Limited Edition, N76, N78, N80, N81, N82, N90, N95, N96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.