Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecxus LR 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1777035
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     LR44 1-BL
EAN/GTIN:
     4250145120385
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
tecxus LR 44 - Batterie LR44 - Alkalisch - 145 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.4 mm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
LR44
Technologie
Alkalisch
Kapazität
145 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.