Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1886-M0095832
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103101414
EAN/GTIN:
     4008496810611
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Longlife sind die langlebigsten Batterien. Sie funktionieren besonders gut in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich die Longlife Batterie durch eine lange Laufzeit und zuverlässige Energieabgabe aus.
Varta Longlife Extra - Batterie 4 x AAA / LR03 - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11.3 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.5 cm
Batterie
Typ
AAA / LR03
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
212
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,37*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000403
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.