Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco DM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco DM 20 Schwarz Studio-Mikrofon
Vivanco DM 20 Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C1006-2034694
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     14509
EAN/GTIN:
     4008928145090
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Vivanco DM 20 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
194 g
Produkttyp
Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
6,3 mm (1/4") Monoadapter
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 3.1 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
600 Ohm
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.