Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2044271
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3410
EAN/GTIN:
     4004631002170
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
Cloer 3410 - Toaster - 2 Scheibe
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, Krümelfach, Abschaltautomatik, Hitzeisoliertes Gehäuse
Scheiben Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
18 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
825 W
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.