Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR1620 Batterie CR1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR1620,Knopfzelle; 3V; 70mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR1620,Knopfzelle; 3V; 70mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     C1006-2045496
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR1620
EAN/GTIN:
     4054905170005
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Panasonic CR1620 - Batterie CR1620 - Li - 75 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR1620
Technologie
Lithium
Kapazität
75 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.