Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BG 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2139378
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     761.51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BG 42 - Personenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
32 cm
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Automatische Abschaltung
Ja
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Speicherfunktion, Glasdesign, Diagnosefunktion, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.