Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 536M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel Aastra 536M IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten
Mitel Aastra 536M IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten
Mitel Aastra 536M IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten
Mitel Aastra 536M IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten
Artikel-Nr.:
     C1006-2582019
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     A1736-0000-10-55
EAN/GTIN:
     3602070703156
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Mitel 536M - Funktionstasten-Erweiterungsmodul - für Mitel 6755(55)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
408 g
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Paketinhalt
Etiketten, Wandmontage-Kit, Funktionstasten-Erweiterungsmodul, Sockel für Telefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Mitel 6755(55)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.