Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 80gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit
Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit
Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit
Artikel-Nr.:
     C1006-2589396
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010027
EAN/GTIN:
     4021121468803
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
KATHREIN CAS 80gr - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 37.7 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Höhe
88.4 cm
Gewicht
6.7 kg
Farbe
Graphitgrau, RAL 7012
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium, Verzinkter Stahl
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
75 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
37.7 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010005
ab € 81,28*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 80,80*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010028
ab € 134,44*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010029
ab € 135,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.