| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-2604293 Herst.-Nr.: 97-479 EAN/GTIN: 0698833009903 |
| |
|
| | |
| Die versiegelte Blei-Säure-Batterie mit 33 Ah ersetzt die Batterien der StyleView SLA 66 Ah Powered Carts. Die Batterien müssen paarweise gekauft und ersetzt werden. Ergotron - Batterie - Bleisäure - 33 Ah - für Ergotron LCD Cart, 66, Notebook Cart with Drawer, 66, Notebook Cart, 66 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 6 Monate | Batterie | Technologie | Bleisäure | | Kapazität | 33 Ah | | Bereitgestellte Spannung | 12 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Ergotron LCD Cart with Drawer, 66 Ah Powered, LCD Cart, 66 Ah Powered, Notebook Cart with Drawer, 66 Ah Powered, Notebook Cart, 66 Ah Powered |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |