Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46091536
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C176
EAN/GTIN:
     4050026000023
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
IP Phone
Herausragende Sprachqualität, umfassender Funktionsumfang und ein zweizeiliges Display machen das OpenStage 15 zur idealen Wahl für Implementierungen im Einsteigersegment mit einer sehr hohen Benutzerzahl.
Unify OpenStage 15 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - Eisblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Eisblau
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, EMC, EN 61000-4-11, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
205 x 41 Pixel
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
8
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
1
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
783 g
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Echo Cancellation (ECN)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,45*
€ 59,83*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 118,12*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.