Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
67086
67086
Artikel-Nr.:
     C1006-2802106
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39910162
EAN/GTIN:
     4040849670862
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
exertis Connect - Antenne - Fernseher, Radio - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
35 cm
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1.5 m
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF
Funktionen
DVB-T-kompatibel
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.