Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 3GDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2902768
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     3GDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 3GDA ist ein kostengünstiger Miniatur-Reclocking-Verteilerverstärker mit 1x6 3G/HD/SD-SDI-Eingang. Der 3GDA umfasst sechs separat gepufferte SDI-Ausgänge und bietet eine automatische Eingangserkennung, Reclocking und Kabelentzerrung.
AJA 3GDA - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
13.1 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
300 g
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch
3 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 5 - 18 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x 3G HD-SDI-Eingang - BNC ¦ (6) x 3G HD-SDI-Ausgabe - BNC
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Wiederverriegelung, 1080p60 Unterstützung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,64*
€ 599,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,01*
€ 590,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.