Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Unified IP Phone 6901 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2937032
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6901-C-K9=
EAN/GTIN:
     0882658289378
Suchbegriffe:
Systemtelefon
Telefonhörer
IP Phone
IP-Telefon
Das Cisco Unified IP-Telefon 6901 bietet als Endgerät mit einer Leitung eine kostengünstige Möglichkeit zur Nutzung von Cisco Unified Communications. Mit seinem elegant-schlanken Design eignet sich das Cisco Unified IP-Telefon 6901 insbesondere für Foyers, Eingangshallen, Aufzüge, Badezimmer in Hotels oder andere Räumlichkeiten, in denen gelegentlich die Nutzung von Sprachkommunikationsservices erforderlich wird. Dank seiner Anklopffunktion können über das Cisco Unified IP-Telefon 6901 zwei eingehende Anrufe entgegengenommen werden. Permanente Funktionstasten bieten per Tastendruck den Sofortzugriff auf Halten, Wahlwiederholung und Anklopfen. Wie bei herkömmlichen analogen Telefonen können Durchstellen und Konferenz als Funktionen unter Verwendung des Gabelumschalters unterstützt werden. Mit dem Cisco Unified IP-Telefon 6901 erwerben Sie eine umweltfreundliche Lösung. Denn wie die anderen, das erhöhte Umweltbewusstsein repräsentierenden Cisco Unified IP-Telefone der Serie 6900 besteht auch das Cisco Unified IP-Telefon 6901 aus recyclingfähigem Plastik-Regranulat.
Cisco Unified IP Phone 6901 Standard - VoIP-Telefon - SCCP - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
8 MB
Kennzeichnung
VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-00, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15 B
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Wartemusik, integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Halteknopf, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
9.4 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
655 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Cisco Discovery Protocol (CDP)
Voice Codecs
G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SCCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,73*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,67*
Zubehör
Cisco
CP-6901-CL-K9
ab € 86,54*
Zubehör
Cisco
CP-6901-W-K9
ab € 92,19*
Zubehör
Cisco
CP-6901-WL-K9=
ab € 92,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.