Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 105wr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2949601
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380102
EAN/GTIN:
     7322460056650
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Doro PhoneEasy 105wr ist ein bedienerfreundliches Schnurlostelefon mit großem hintergrundbeleuchtetem Display und großen Tasten mit spezieller Schriftart für gute Lesbarkeit. Lautsprecher und Audioverstärkungs-Funktion sorgen für lautes und deutliches Hören beim Telefonieren und beim Nachrichten wiedergeben. Stabile Basis für sicheren Halt.
DORO PhoneEasy 105wr - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Antenne
Intern
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Intercom
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, große Tasten, Tastensperre, PIN Code, Verstärker für eingehendes Tonsignal, Klangregler
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, INT-Taste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Max. unterstützte Base Units
4
Menüvorgang
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
9
Speicher für angewählte Nummern
5
Speicher für Anruferkennung
10 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
2
Kapazität des Telefonbuchs
20 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
157 g
Anrufbeantworter
Services
Gebührenspeicher, Call Screening
Anrufbeantwortersystem
Digital
Anz. ausgehender Ansagen
2
Aufnahmekapazität
15 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Max. Länge ausgehender Nachrichten
180 Sek
Memo-Aufnahmefunktion
Ja
Display (2.)
Typ
LED-Anzeige
Farbunterstützung
Einfarbig
Display-Position
Telefon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380007
ab € 35,55*
Zubehör
Doro
380100
ab € 47,63*
Zubehör
Doro
56710
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.