Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's EFA 8740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2958395
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     EFA8740BLACK
EAN/GTIN:
     8712285316807
Mit Kabelkanälen aus der Vogel's 8000 Serie verlegen Sie alle Kabel sicher und sauber außer Sicht.
Vogel's EFA 8740 - Kabelabdeckung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelabdeckung
Länge
94 cm
Produktmaterial
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.