Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualit Vario 47030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2980971
Hersteller:
     Dualit
Herst.-Nr.:
     47030
EAN/GTIN:
     0619743470300
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Ein einziger Toaster wird auch heute noch komplett von einer Person aus besten Materialien zusammengebaut. Der britische Stil und die Tradition konnten so über 50 Jahre hinweg erhalten bleiben. Nach wie vor ist die Produktion in London. Dualit hat früher zunächst nur für die Gastronomie produziert. Daher sind Dualit Toaster auch heute noch für hohe Dauerbelastungen ausgelegt und bereiten zuverlässig knusprige, goldbraune Scheiben Toast zu. Ihr Individualismus wird nicht durch Automatiken getrübt, vielmehr bestimmt der Nutzer selbst mit Hilfe der Knöpfe und Schalter wie viele Toastfächer in Betrieb genommen werden sollen und der fertige Toast aussehen soll. Die tickende Zeitschaltuhr bestimmt die Länge der Wärmezufuhr durch die Heizelemente. Nach Ablauf schaltet zwar die Wärmezufuhr automatisch ab, der Toast wird jedoch nicht, wie bei handelsüblichen Toastern, automatisch ausgeworfen. Nein, der Toast bleibt in den Schlitzen, um so länger warm und knusprig zu bleiben, bis der Nutzer den Hebel manuell herunter kippt und dadurch die Toastscheiben nach oben hebt. Die Krümelschublade sammelt heruntergefallene Toastreste auf und erleichtert so die Reinigung. Die Standfüße des Dualit Toasters sind justierbar, damit Ihr Toaster perfekt auf jeder Oberfläche steht und jegliches wackeln und kippen vermieden wird. Ein Dualit Toaster bietet Ihnen vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten. Bagels, Waffeln, Sandwiches, Teigtaschen und vieles mehr können Sie zaubern mit der Sandwichzange. Die großen Schlitze des Dualst Toasters erlauben Ihnen diese zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Ein Dualit Toaster ist kein Lebensabschnittsgefährte sondern ein Lebenspartner, der seinen Besitzer als Individualisten und Kenner handwerklicher Fähigkeit ausweist.
Dualit Vario 47030 - Toaster - elektrisch - 4 Scheibe
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster - elektrisch
Besonderheiten
Krümelfach, großer Toasterschlitz, Brotlift-Funktion, Bagel-Funktion, Schlitzauswahlschalter, ProHeat-Elemente
Scheiben Anz.
4
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
4.25 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.