Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ritter volcano5 Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3006875
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     630.000
EAN/GTIN:
     4004822630007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Mit nur knappen 9 cm Breite ist der elegante Toaster volcano5 von ritter unvergleichbar schmal. Volcano5 wurde mit dem Umweltzeichen Der Blaue Engel „schützt das Klima - weil energieeffizient" ausgezeichnet. Er überzeugte die Juroren u.a. mit einem geringen Energieverbrauch, hohen Sicherheitsstandards und einem hohen Bedienkomfort. Der Langschlitztoaster volcano5 röstet zwei Scheiben gleichzeitig und verfügt über eine automatische Röstgutzentrierung, eine Auftau- und Aufwärmfunktion sowie eine integrierte Brötchenauflage und ein Krümelfach. Der Röstgrad wird digital über LED's angezeigt. Das wärmeisolierte Gehäuse, die automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes und eine separate Stopptaste zum Unterbrechen des Toastvorgangs gewährleisten absolut sicheres Toasten.
ritter volcano5 - Toaster - elektrisch - 2 Scheibe - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster - elektrisch
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, Krümelfach, Auftauen, Abschaltautomatik, Hitzeisoliertes Gehäuse, Aufwärmen, langer Toasterschlitz, Toasterschlitze mit automatischer Zentrierung
Scheiben Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Glasgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.2 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
19.8 cm
Gewicht
3.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
950 W
Spannung
230 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.