Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel DECT 900C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3014410
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90126
EAN/GTIN:
     4019377901267
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Auerswald COMfortel DECT 900C - ISDN-Telefon - DECT\GAP - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Stromversorgung
Typ
Telefonaufladestation + Netzteil - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
14 Stunde(n)
Kapazität
800 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Anzeigestelle
Hörer
Anzeigeinformation
Akkuanzeige, Signalstärke
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, automatische Wiederwahl
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, Sparmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Speichertaste, R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
15
Max. unterstützte Hörer
5
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus
Digitale Technologie
ISDN
Konferenzfähig
Ja
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufumleitung
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
30
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.6 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
205 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
130 g
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CNIP (Calling Name Identification Presentation, Namensanzeige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,77*
€ 366,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.