Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Mincer Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3018871
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41402
EAN/GTIN:
     4016432414021
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Gastroback Mincer Pro - Fleischwolf - 1 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fleischwolf
Funktion & Einstellungen
Umkehrfunktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleischwolfscheibe (3,5 mm) ¦ Grobschnittzusatz ¦ Fleischwolfscheibe (8 mm) ¦ Fleischwolf mit dreieckiger Schneidmühle ¦ 3 x Wursttrichter ¦ Kibbeh-Zubehör
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Spannung
220 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.