| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3021504 Herst.-Nr.: TBR003EU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Notebookrollentasche von Targus ist für den Schutz von Notebooks mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 16" geeignet. Das Polster aus geschlossenzelligem Schaumstoff schützt Ihr Notebook und das strapazierfähige/wasserabweisende 1200D-Polyestermaterial hält bei Regen alles trocken. Die auf der Vorderseite herunterklappbare Workstation enthält Stifthalter, ein Visitenkartenfach, eine Reißverschlusstasche, eine Handytasche und ein großes Fach, um zusätzliches Zubehör zu verstauen. Die Notebookrollentasche hat auch ein großes Reißverschlussfach, um wichtiges Bürozubehör oder Bekleidung für Reisen mit Übernachtung unterzubringen. Der Teleskopgriff kann in ein Reißverschlussfach geschoben werden, wenn er nicht verwendet wird, und die Tasche hat einen doppelten Tragegriff für zusätzliche Bequemlichkeit. Die Notebookrollentasche ist eine funktionale Profi-Reisetasche für unterwegs. Targus Executive Laptop Roller - Aufrecht - 1.200D Polyester - Schwarz - 15.6" Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43 cm | | Tiefe | 23 cm | | Höhe | 40 cm | | Gewicht | 2.68 kg | | Farbe | Schwarz | | Material | 1.200D Polyester | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Aufrecht | | Tragegurt | Tragegriff oben, Lasche für Trolley-Griff | | Innenmaße | 38.7 cm x 26.5 cm x 2.5 cm | | Zusätzliche Fächer | Handy, Notebook, persönliche Gegenstände, Kleidung, Visitenkarten, Stiftschlaufen, Zubehörtasche mit Reißverschluss | | Schutz | Wasserabweisend | | Verschlussart | Reißverschluss | | Teleskopgriff | Ja | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") | | Räder enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Schlüsselfinder-Zubehör, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer |
| | |
| |