Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-3105587
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310-X382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
NIMH Akku
Gigaset - Batterie - NiMH - 620 mAh - für Gigaset A160, A165, A260, A265, E45, E450, E455
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon
Batterie
Technologie
NiMH
Ladezeit
6 Stunde(n)
Kapazität
620 mAh
Standby-Zeit
160 Std.
Gesprächszeit
720 Min.
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Gigaset A160, A160 Duo, A160 Quattro, A160 Trio, A165, A165 Duo, A165 Quattro, A165 Trio, A260, A260 Duo, A260 Trio, A265, A265 Duo, A265 Trio, E45, E450, E450 SIM, E455, E455 SIM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.