Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly HL 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3141719
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     60961-35
EAN/GTIN:
     0132017973760
Suchbegriffe:
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Telefon Ladeschale
Plantronics Headsets
Der Telefonhörer-Lifter HL10 ermöglicht die Annahme und das Beenden von Anrufen per Knopfdruck am Headset.
Poly HL 10 - Telefonhörer-Lifter für drahtloses Headset, Telefon - für CS 510, 520, 530, 540; Savi W710, W720, W730, W740
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Telefonhörer-Lifter
Bestimmt für
Drahtloses Headset, Telefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Poly CS 510, 520, 530, 540 ¦ Poly Savi W710, W710/A, W710-M, W720, W720/A, W720-M, W730, W730/A, W730-M, W740, W740/A, W740/A-M, W740-M
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.