Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 331ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3188524
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380003
EAN/GTIN:
     7322460057466
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Entwickelt, um das Telefonieren so komfortabel wie möglich zu machen. Große Tasten auf einer deutlichen und großzügigen Tastatur machen die Nummernwahl so einfach wie nie zuvor, während die Fototasten die Telefonverbindung mit bestimmten Personen mit einem Tastendruck ermöglichen. Visuelle Anrufanzeige und HAC (Hörgerätekompatibilität).
DORO PhoneEasy 331ph - Telefon mit Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten, Fototasten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
R-Taste (Flash / Hookflash), Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380107
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.