Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BG 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3204912
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     761.06
EAN/GTIN:
     4211125761066
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BG 40 - Personenwaage - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 3
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Resultate Speicher
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Vibration-On-Technologie, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Auswahlschalter für Maßeinheiten, Muskelmasse, Knochenmasse, Sportlermodus, Stoßfeste Standfläche aus Glas, Tap-On-Technologie, 5 Aktivitätsstufen, Elektroden aus gebürstetem rostfreiem Stahl, zweizeiliges Display, Körperfettauswertung in genauester Segmentierung
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.