| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3639211 Herst.-Nr.: 35H00152-02M EAN/GTIN: 4710937351170 |
| |
|
| | |
| HTC ST-T380 ist ein Ersatz- oder Austauschpaket mit drei Tastern. HTC BA S530 - Batterie - Li-Ion - 1450 mAh - für HTC Desire S Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Mobiltelefon | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 1450 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3.7 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HTC Desire S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku |
| | |
| |