| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3707785 Herst.-Nr.: PUC 1080 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Die Deckenkonsole PUC 1080 ist Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können. Diese Deckenkonsole ist für flache und geneigte Decken (bis 60°) geeignet. Das Display kann in jede erforderliche Position gedreht werden. Kombinieren Sie diese Deckenkonsole mit einem Rohr aus der Serie Connect-it, einer Connect-it Adapterleiste und einem Connect-it Displayadapter zu einer Komplettlösung für die Deckenbefestigung. Vogel's Professional PUC 1080 - Montagekomponente (Deckenplatte) - für LCD-Display - für Professional PFB 34XX, PFS 33XX, PUC 25XX Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Max. Ladegewicht | 80 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Deckenplatte | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Vogel's Professional PFB 3405, PFB 3407, PFB 3409, PFB 3411, PFS 3303, PFS 3304, PFS 3305, PFS 3306, PFS 3308, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530 |
|
| | |
| | | |
| |