Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Unified SIP Phone 3905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3713404
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-3905=
EAN/GTIN:
     4053162392274
Das Cisco 3905 ersetzt alte analoge oder digitale Telefone. Es hat ein zweizeiliges Display. Das Gerät bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 3905 beherrscht Vollduplex-Freisprechen.
Cisco Unified SIP Phone 3905 - VoIP-Telefon - SIP, RTCP - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
4 MB
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950 Third Edition, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, DR PTC220, AS/ACIF S004, CS-03, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, HAC (Hearing Aid Compatible), CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, KN24, KCC KN22 Class B, AS/ACIF S040
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 32 Pixel
Zeilenanzahl
2
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Wartemusik, integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Übernahmetaste, Stummtaste, Halteknopf, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
5.35 cm
Gewicht
594.3 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, DNS, RTCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.729, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP
Kompatible Software
Cisco Unified Communications Manager 7.1 oder höher
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CP-3905-HS=
ab € 9,98*
Zubehör
Cisco
CP-3905-PWR-CE=
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.