Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA RX900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3759858
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-RX900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
JVC HA-RX900 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
350 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
106 dB/mW
Impedanz
64 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
7 - 26000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.