Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA RX700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3759881
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-RX700
EAN/GTIN:
     6756547746324
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
JVC HA-RX700 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
330 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB/mW
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
8 - 25000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.