Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3762165
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     648.25
EAN/GTIN:
     4211125648251
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Beurer MG40 - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Infrarotwärme, 3 Funktionsstufen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Massagezusatzteil x 4
Abmessungen und Gewicht
Breite
88 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
650 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
12 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.