Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Headset H390


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6414-419526
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000406
EAN/GTIN:
     5099206030015
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
KRISTALLKLARE KLANGÜBERTRAGUNG UND PRAKTISCHE INTEGRIERTE BEDIENELEMENTE Erleben Sie Internettelefonie in höchster Qualität mit einer einfachen Plug-and-Play-USB-A-Verbindung und einem rauschunterdrückendem Mikrofon. Über die im Kabel integrierten Bedienelemente können Sie die Lautstärke oder Stummschaltung regeln, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Die laserabgestimmten Antriebsspulen liefern hochwertiges digitales Audio für Ihre Lieblingsmusik und -spiele.
Logitech USB Headset H390 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
-62 dBV/uBar
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 8,50*
ab € 19,88*
€ 26,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 20,25*
€ 26,54*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 26,67*
1 Tag
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 20,63*
€ 26,97*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 27,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 16,21*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,49*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 301,38*
Zubehör
Logitech
981-000593
ab € 7,00*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
981-000589
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
981-000475
ab € 16,75*
Zubehör
Logitech
981-000480
ab € 28,44*
Zubehör
Logitech
981-000575
ab € 28,10*
Zubehör
Logitech
981-000519
ab € 41,27*
Zubehör
Logitech
960-001055
ab € 51,70*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 93,29*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 79,75*
Zubehör
Logitech
981-000517
ab € 131,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.