Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Magnesit COPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3764563
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50080
EAN/GTIN:
     4007134500808
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mit einer Gesamtlänge von nur 22 cm und einem Gewicht von lediglich 250 Gramm benötigt das aus Aluminium gefertigte Stativ wenig Platz und ist somit das ideale Reisestativ für Foto- und Videografen. In der Kombination mit dem komplett aus Aluminium gearbeiteten Kugelkopf CB2.7 erfüllt das MAGNESIT COPTER alle Voraussetzungen für ein stabiles Tischstativ. Besonders der abschraubbare Kugelkopf CB2.7 der CULLMANN CROSS Serie überzeugt durch die praktische Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels genormtem 1/4" Kameragewinde eine Foto- oder Videokamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh ein Blitzgerät und Mikrofon. Das zeitgemäße Design und die hochwertige Verarbeitung des MAGNESIT COPTER mit den flachen halbrunden Stativbeinen gaben in Assoziation zu Helikopter-Rotorblättern dem Stativ den Namen. Stabilität, geringes Gewicht und eine hochwertige Verarbeitung sind die wesentlichen Features, die für die gesamte MAGNESIT Linie sprechen und bei der Entwicklung des Multistativs MAGNESIT COPTER an erster Stelle standen.
Cullmann Magnesit COPTER - Stativ - auf dem Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
180 g
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
16 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Max. Betriebshöhe
10 cm
Min Betriebshöhe
10 cm
Max. unterstütztes Gewicht
4 kg
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
50081
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.