Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 5361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD
Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     C1006-3782162
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     20351063
EAN/GTIN:
     7630013801740
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Mitel 5361 - Digitaltelefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
1
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
16
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
4
Speicher für Anruferkennung
4 Namen und Nummern
Speicher für verpasste Anrufe
4
Kapazität des Telefonbuchs
350 Namen und Nummern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.