Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS PC 2 CHAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3785257
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504194
EAN/GTIN:
     4044155076073
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Monaurales Headset PC 2 Chat für hohe Audioqualität. Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung für glasklare Konversation. Durch die einfache Plug-and-Play-Lösung mit zwei 3,5-mm-Klinkensteckern für Deinen PC ist dieses leichte ohraufliegende Headset auf Komfort und Langlebigkeit ausgelegt.
EPOS PC 2 CHAT - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
55 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
95 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Frequenzgang
42 - 17000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Impedanz
2 kOhm
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.