Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CS 540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3793538
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     38987-01
EAN/GTIN:
     5054629268797
Suchbegriffe:
DECT Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Die legendäre CS-Familie von Plantronics setzt mit der CS500 -Serie einen Standard im Schnurlossegment für Festnetzgespräche. Das leichteste DECT -Headset auf dem Markt kommt jetzt mit einem schlankeren Design, optimierter Leistung und derselben zuverlässigen Freihandbedienung daher, die die CS-Familie seit annähernd zehn Jahren zu einem Bestseller macht.
Poly CS 540A - CS500 Series - Headset-System - konvertierbar - DECT - kabellos - mit Plantronics APS-11 Electronic Hook Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Serien
CS500 Series
Max. Betriebsabstand
120 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Kombiniert mit
Plantronics APS-11 Electronic Hook Switch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar - monaural
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
120 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.